missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell MICROFLEX™ MEGA TEXTURE 93-283 Blue Gloves
Click to view available options
Tamaño:
3XL
Descripción
- Mega Texture surface for secure grip when handling slippery objects
- Generous fit works well with thermal under gloves
- Cut-protective design resists tearing
- Compliant with US Food Contact and EU Food Migration Regulations
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | No |
Color | Azul |
Desechables | Single-use |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Tamaño | 3XL |
Grosor (imperial) | 8.7 mil |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido