Learn More
Rogo Sampaic™ Portaobjetos de microscopio con banda amarilla mate, borde esmerilado 45°
Los portaobjetos de microscopio con bandas de color amarillo mate son ideales para la clasificación codificada por colores de las muestras.
Marca: Rogo Sampaic™ BPB023
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
Los portaobjetos con bandas de color amarillo mate son ideales para la clasificación por colores de las muestras según la urgencia, la técnica, el departamento de origen, etc.
- Tamaño estándar (76 x 26 mm)
- Bandas de color amarillo mate de 20 mm
- Bordes esmerilados, 45°
Especificaciones
45°, esmerilado | |
1 extremo | |
Portaobjetos con banda amarilla mate de 20 mm |
Vidrio | |
50 | |
76 x 26 mm |