missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Tubos Microtainer™ con cierre MicroGard™
Click to view available options
Color del tapón:
Dorado
Lavanda
Rojo
Verde
Verde menta
Incluye:
Tubo capilar simple afectado
Tubo de EDTA no afectado
Tubo de plasma no afectado
Tubo de suero afectado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 200
Descripción
Los tubos BD Microtainer™ se utilizan para la recogida, el transporte y el procesamiento de sangre capilar o venosa procedente de una punción cutánea. Es ideal para su uso con lactantes, niños, pacientes geriátricos y de urgencias siempre que solo se requieran las cantidades más pequeñas posibles de sangre.
- Diámetro más ancho (8 mm) para facilitar la recogida y mejorar la mezcla
- Los tapones codificados por colores corresponden al sistema de codificación por colores Vacutainer™ estándar para una fácil identificación
- Disponible con una variedad de aditivos para su uso en varias pruebas
- Hay tubos tintados de ámbar disponibles para analitos sensibles a la luz
- Cuchara de recogida integrada y líneas de llenado visibles
- El cierre con “asistencia de giro” MicroGard™ reduce el riesgo de salpicaduras cuando se retira la tapa para protegerla contra la exposición
- El cierre se puede utilizar con un extensor de tubo para su uso en gradillas de 13 mm × 75 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Tubo de microrrecogida con tapón de seguridad |
| Aditivo | K2 EDTA |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de tapón | Microgard |
| Capacidad (métrico) | De 250 to 500 μl |
| Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
| Cierre incluido | Sí |
| Color del tapón | Lavanda |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido