missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Mike Safety Shoes
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Full grain leather construction
- GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
- 3M™ Reflective Striping
- Heat and Cold insulated
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
- Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Tipo de tapón | Laces |
| Color | Black |
| Diseñar | Mike |
| Incluye | extra wear-resistant coating |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Leather |
| Tamaño | 43 |
| Material del dedo del pie | Acero |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido