missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREX™ Milk Dilution Bottles with Screw Cap
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Boca:
Ancha
Graduated:
No
Description
Estos frascos de boca estrecha PYREX™ son para el almacenamiento general de soluciones y el trabajo de cultivo de tejidos.
- Utiliza un tapón de rosca fenólico roscado GPI 40-400 (n.º 9999-40)
- Resiste la esterilización en autoclave a 121 °C.
- Cumple los requisitos para frascos de dilución de leche publicados por la Asociación de Salud Pública Americana.
Compliance
Meet requirements stated in APHA Standard Methods for the Examination of Dairy Products
Specifications
Specifications
Capacidad | 160 ml |
Capacidad (métrico) | 160 ml |
Capacidad (imperial) | 5 oz |
Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento general de soluciones y el trabajo con cultivo de tejidos |
Material | Vidrio de borosilicato |
N.º por caja | 48/caja |
N.° por paquete | 12/Paq. |
Esterilidad | No estéril |
Color del tapón | Negro |
Graduated | No |
Show More |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'