missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ MiniFix Micropipettor
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
500 μl
Puntas compatibles:
Kartell™ 956/959
Kartell™ 960/958
Kartell™ 961
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Diseñado para un funcionamiento rápido, repetitivo y preciso
- Muy compacto en términos de tamaño y peso
- Diseñado para trabajos diarios de riesgo biológico
- Las puntas Kartell™ encajan en el eje cónico al igual que la mayoría de los otras puntas disponibles en tienda
- El botón del émbolo tiene un color diferente según la dosificación capacidad
- Calibrado individualmente de conformidad con ISO8655, la nueva norma internacional para aparatos volumétricos accionados por pistón
- Lleva la Marca de conformidad CE
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,4% |
| Certificaciones/conformidad | CE/IVD |
| Puntas compatibles | Kartell™ 960/958 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con | Análisis in situ y muestreo, trabajo rutinario o de peligro biológico |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Micropipeta mini |
| Volumen (métrico) | 50 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajos rutinarios o de riesgo biológico, análisis in situ y muestreo |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido