missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ MiniFix Micropipettor

Código de producto. 10790404
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
500 μl
Puntas compatibles:
Kartell™ 956/959
Kartell™ 960/958
Kartell™ 961
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10790404

Marca: Kartell™ 0128600

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Una innovadora línea de productos de mini-micropipetas de volumen fijo para la deslacación del aire. La ™ micropipeta MiniFix Kartell está diseñada para un funcionamiento rápido, repetitivo y preciso a un precio competitivo.

  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Diseñado para un funcionamiento rápido, repetitivo y preciso
  • Muy compacto en términos de tamaño y peso
  • Diseñado para trabajos diarios de riesgo biológico
  • Las puntas Kartell™ encajan en el eje cónico al igual que la mayoría de los otras puntas disponibles en tienda
  • El botón del émbolo tiene un color diferente según la dosificación capacidad
  • Calibrado individualmente de conformidad con ISO8655, la nueva norma internacional para aparatos volumétricos accionados por pistón
  • Lleva la Marca de conformidad CE

Especificaciones

Exactitud ±1,0%
Certificaciones/conformidad CE/IVD
Puntas compatibles Kartell™ 960/958
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Rojo
Para utilizar con Análisis in situ y muestreo, trabajo rutinario o de peligro biológico
Número de canales 1
Tipo Micropipeta
Volumen (métrico) 10 μl
Para utilizar con (aplicación) Trabajos rutinarios o de riesgo biológico, análisis in situ y muestreo
Cantidad 1/pack
Longitud (métrico) 13 cm
Peso (métrico) 10 g
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado