Learn More
Macherey-Nagel™ Papel filtro de celulosa de formato redondo de grado MN 615 para test Filtra Rap
Se utiliza para una amplia gama de filtraciones generales de laboratorio. El papel de filtro de celulosa para análisis cualitativo de formato redondo de grado MN 615 proporciona una filtración rápida del medio.
Marca: Macherey-Nagel™ 431015
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Para filtraciones de uso general
- El papel filtro para análisis cualitativo se fabrica con las mismas materias primas que los de grados sin ceniza y es especialmente adecuado para filtraciones de laboratorio generales
- El contenido medio de cenizas es de alrededor del 0,1 %
- La cantidad de a-celulosa es de aproximadamente 95 %.
- Filtración media-rápida
Especificaciones
Redondo | |
Velocidad media | |
MN 615 | |
0,16 mm | |
150 mm |
Celulosa | |
Análisis cualitativo | |
100/Paq. | |
Papel filtro |