Learn More
Invitrogen™ FAST DiI™ oil; DiIΔ9,12-C18(3), ClO4 (1,1'-Dilinoleyl-3,3,3',3'-Tetramethylindocarbocyanine Perchlorate)
Cuando se aplica a las células, el colorante se difumina lateralmente dentro de la membrana plasmática
Marca: Invitrogen™ D3899
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
FAST DiI es an analógico insaturado de DiI (DiIC18(3)) que migra un ∽50 % más rápido. Es débilmente fluorescente en agua, pero muy fluorescente y bastante fotoestable cuando se incorpora a membranas. Tiene un coeficiente de extinción extremadamente alto y tiempos de vida de estado excitado cortos (∽ 1 nanosegundo) en entornos lipídicos.
Análisis celular, trazado y seguimiento celular, trazado neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Amarillo | |
Microscopio de fluorescencia | |
FAST DiI™ | |
Fluorescent Dye | |
Membranas celulares y lípidos, Lipids |
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Fluorescente | |
Temperatura ambiente | |
DiIΔ9 12-C18(3) ClO4 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.