missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SBFI, Tetraammonium Salt, cell impermeant

Molécula sensible al sodio utilizada para estimar los gradientes de Na+ en mitocondrias aisladas, para medir los niveles de NA+ intracelular o para medir el flujo de Na+ en las células

Marca:  Invitrogen™ S1262

896.80 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.


Código de producto. 10033152

  • 970.00€ / 1 miligramo

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Útil en combinación con otros indicadores fluorescentes utilizados para correlacionar cambios en Na+ intracelular con concentraciones de Ca2+ y Mg2+, pH intracelular y potencial de membrana
  • Aunque la selectividad del SBFI para Na+ es menor que la de los indicadores de calcio como el fura-2, es suficiente para la detección de concentraciones fisiológicas de Na+ en presencia de otros cationes monovalentes
  • La respuesta espectral de SBFI sobre la unión iónica permite mediciones de la relación de excitación, y este indicador puede usarse con los mismos filtros ópticos y equipos utilizados para la fura-2
  • Etiqueta (Ex/EM): SBFI (aproximadamente 340,380/500 nm)
  • El producto liofilizado puede disolverse en agua destilada o tampón acuosos para su uso
  • El producto se carga normalmente en las células por difusión desde el parche pipeta para imágenes de fluorescencia correlacionadas y registro electrofisiológico
  • La constante de disociación (Kd) de SBFI para Na+ es 3,8 mm en ausencia de K+, y 11,3 mm en soluciones con concentración combinada de Na+ y K+ de 135 mm (que se aproxima a la fuerza iónica fisiológica). La SBFI es aproximadamente 18 veces más selectiva para Na+ que Para K+

Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de sodio y potasio

Información de órdenes

Condición de envío: Temperatura ambiente

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Microscopio de fluorescencia
Indicador de sodio
Temperatura ambiente
Fluorescente
SBFI, Sal de tetraamonio
1 mg
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.