missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agencinox™ Vasos de precipitados de acero inoxidable de molibdeno con boquilla
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Descripción
- Construcción de molibdeno de acero inoxidable
- Alta resistencia a productos químicos
- Disponible en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 120 mm |
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Material | Acero inoxidable (molibdeno) |
Altura (métrico) | 180 mm |
Tipo | Vaso de precipitados |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Agencinox™ Vasos de precipitados de acero inoxidable de molibdeno con boquilla >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido