missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ YNB, Medios en polvo: Con sulfato de amonio
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
454 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
454 g
Descripción
- Levadura a base de nitrógeno
Cultivo celular de levadura, expresión génica, regulación de transcripción
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Base de nitrógeno de levadura con sulfato de amonio |
| Formulación | Fuente de nitrógeno: 5000 mg/l de sulfato de amonio, vitaminas: Biotina 0,002 mg/l, pantotenato de calcio 0,4 mg/l, ácido fólico 0,002 mg/l, inositol 2 mg/l, niacina 0,4 mg/l, ácido P-aminobenzoico 0,2 mg/l, clorhidrato de piridoxina 0,4 mg/l, riboflavina 0,2 mg/l, clorhidrato de tiamina 0,4 mg, elementos traza: Ácido bórico 0,5 mg, sulfato de cobre 0,04mg, yoduro de potasio 0,1 mg, cloruro férrico 0,2 mg, sulfato de manganeso 0,4 mg, molibdato de sodio 0,2 mg, sulfato de zinc 0,4 mg; sales: Sulfato de magnesio 500 mg, cloruro de sodio 100 mg, fosfato de potasio monobásico 1000 mg, cloruro de calcio 100 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el crecimiento vigoroso de Saccharomyces cerevisiae |
| Cantidad | 1000 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- YNB with ammonium sulphate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- MIXTURE LIST-Contém: ammonium sulphate, potassium dihydrogenorthophosphate, calcium chloride
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido