missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Kit de extracción de ADN bacteriano MPure™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
:
48 preparaciones
Descripción
El kit de extracción de ADN bacteriano MPure contiene todo lo necesario para la preparación de muestras. Sin embargo, para muestras duras tales como bacterias grampositivas o esporas, suelo o heces, la preparación de muestras usando instrumentos FastPrep™ y tubos de matriz de lisado puede aumentar los rendimientos y acortar el tiempo de procesamiento.
- Los materiales iniciales incluyen la sedimentación bacteriana/colonia de cultivos, fluidos corporales sin células, medios de transporte líquidos, orina y material medioambiental
- Protocolo de purificación completamente automatizado
- Tiempo de ejecución de tan solo 55 minutos
- El ADN se puede utilizar inmediatamente en aplicaciones posteriores
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
| Descripción | Kit de extracción de ADN bacteriano |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tipo de muestra | Células bacterianas |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema automatizado de purificación de ácidos nucleicos MPure-12 |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de ADN de bacterias grampositivas y gramnegativas |
| Incluye | Solución de proteinasa K, 40 μL; tampón de lisis 2, 720 μL; tampón de unión 1, 720 μL; solución de gránulos magnéticos, 800 μL; tampón de lavado 1, 1000 μL; tampón de lavado 2, 1000 μL; tampón de lavado 3, 1000 μL; tampón de elución 1, 1000 μL; tampón de elución 2, 1000 μL |
| N.º de reacciones | 48 preparaciones |
| Volumen de muestra | De 200 a 400 μl |
| Tiempo de prueba | En tan solo 55 minutos |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- MPure Bacterial DNA Extraction Kit
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Urea, sodium dodecylsulphate, ethyl alcohol, guanidine hydrochloride, triton X-100, isopropyl alcoh
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido