Learn More
MP Biomedicals™ Kit de extracción de ADN forense MPure™
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
El kit contiene todo lo necesario para la preparación de muestras. Sin embargo, para muestras como las toallitas y los hisopos, las colillas de cigarrillos y los tejidos manchados con fluidos corporales u otras matrices sólidas, la preparación de muestras usando instrumentos FastPrep™ y tubos de matriz de lisado puede aumentar considerablemente los rendimientos y acortar el tiempo de procesamiento. El ADN extraído usando el kit de extracción de ADN forense MPure está listo para su uso inmediato en aplicaciones posteriores.
- Protocolo de purificación completamente automatizado
- Ejecute en tan solo 40 minutos
- El ADN está listo para su uso inmediato
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
| Descripción | Kit de extracción de ADN forense |
| Tipo de muestra | Muestra forense |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema automatizado de purificación de ácidos nucleicos MPure-12™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de ácidos nucleicos; ADN genómico de muestras forenses |
| Incluye | Tampón de lisis 2, 1000 μL; tampón de unión 1, 1000 μL; solución de gránulos magnéticos, 800 μL; tampón de lavado 1, 1000 μL; tampón de lavado 2, 1000 μL; tampón de lavado 3, 1000 μL; tampón de elución 1, 1000 μL; tampón de elución 2, 1000 μL |
| N.º de reacciones | 48 preparaciones |
| Volumen de muestra | Sangre coagulada/seca: 20 μl; hisopos forenses de superficie y contacto, raíz del pelo: De 0,5 a 1 cm; tejidos humanos: 40 mg; saliva: 50 μl; manchas de esperma: De 5 a 10 μl o 1 cm2 de la muestra forense; chicle: 40 mg; colillas de cigarrillos: 1 cm2 de papel desde la punta del cigarrillo o filtro |
| Tiempo de prueba | En tan solo 40 minutos |
Seguridad y manipulación
- MPure Forensic DNA Extraction Kit
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P331-NO provocar el vómito.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: urea, sodium dodecylsulphate, ethanol,guanidine hydrochloride, Triton X-100, isopropanol, glycerol
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.