missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ismatec™ Bomba de cassette de base de placa MS-CA 4/640
Click to view available options
Caudal:
De 0,055 a 17 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Compatibilidad CE (EN 61326-1/EN 61010-1) |
| Descripción | 3 parada codificada por colores |
| Tipo de control | Velocidad fija |
| Tipo de pantalla | Sin pantalla |
| Clasificación de carcasa | IP30 |
| Caudal | De 0,055 a 17 ml/min |
| Presión máxima | 0,9 bar (14,5 psi) (diferencial) |
| Motor Speed | 40 rpm |
| Reversible | Sí |
| Incluye | Cassettes Click-n-go, manual de funcionamiento, cable de alimentación |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido