missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Caldo de tetrationato-novobiocina Muller-Kauffmann (MkTTn)

Código de producto. 10423993
Click to view available options
Descripción:
Caldo de tetrationato-novobiocina Muller-Kauffmann
Formulario:
Polvo
Volumen de llenado:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10423993

Marca: Thermo Scientific™ CM1048B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Aísle selectivamente especies de Salmonella en muestras alimentarias con el caldo de tetrationato-novobiocina Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann.

Aísle selectivamente las especies de Salmonella de muestras de alimentos con el caldo de tetrametionato-novobiocin Thermo Scientific™ Muller-Kauffmann (MkTTn) para realizar pruebas alimentarias de conformidad con la norma ISO 6579:2002.

El caldo de tetrationato-novobiocina Muller-Kauffmann fue desarrollado por Muller1 y posteriormente modificado por Kauffmann234 con la adición de bilis de buey y verde brillante para mejorar la selectividad. La adición de novobiocina a 40 mg por litro fue descrita más tarde por Jeffries5 para mejorar la inhibición de las especies Proteus. Un medio de enriquecimiento selectivo para el aislamiento de Salmonella, cuya formulación cumple la norma ISO 6579:20025. La presunta Salmonella se debe confirmar mediante técnicas bioquímicas y serológicas adecuadas. Para conocer el método completo, consulte la norma ISO 6579:20021.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Amarillo claro
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Caldo de tetrationato-novobiocina Muller-Kauffmann
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Volumen de llenado 500 g
Cantidad Unidad
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado