missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Cámara de molienda MultiDrive serie MI
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
400 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La cámara de molienda debe limpiarse manualmente. La cuchilla es fácil de desmontar para una limpieza intensiva.
- El contenido de la entrega incluye un batidor estándar de acero inoxidable. Otras herramientas opcionales, como una cuchilla en forma de estrella de acero inoxidable o un batidor de metal duro, deben solicitarse por separado.
- La cámara de molienda puede enfriarse con agua
- La alimentación del molino se puede enfriar en la cámara de molienda con seco hielo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 160 x 180 x 160 mm |
| Dureza | 5 Mohs |
| Material | Acero inoxidable |
| Material (secundario) | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tamaño de partículas | 7 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido