missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benchmark Scientific Agitador MultiTherm™ con calentamiento y refrigeración
Descripción
- Control de temperatura de 0 ° a 100 °C
- Bloques intercambiables (se venden por separado) para tubos de 0,20 a 50 ml
- Pocillos contorneados de precisión para una transferencia térmica uniforme
- Función de enlace secuencial para vincular o repetir programas
- Las funciones de temperatura y agitación son independientes entre sí
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 3 mm |
| Intervalo de velocidad | De 200 a 1500 rpm |
| Tensión | 240 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -20°C a +100°C |
| Vataje | 500 W |
| Amperaje | 1,5 A |
| Intervalo de temperatura (imperial) | menos;68°F a +212°F |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Material | ABS |
| Altura (imperial) | 8,25 in |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
