Learn More
n-Heptano, para HPLC, (aprox 99 % n-heptano), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Heptane |
| Punto de fusión | -91.0°C |
| Absorbancia | (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 250nm, 0.01 max. at 240nm, 0.02 max. at 230nm, 0.05 max. at 220nm, 0.1 max. at 210nm, 0.25 max. at 200nm |
| Color | Incolora |
| Acidez | 0.00015 meq/g max. |
| Densidad | 0.6830g/mL |
| Punto de ebullición | 98.0°C |
| Cantidad | 1 L |
| Temperatura de inflamación | −4°C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- n-Heptane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.