missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetato de n-propilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Descripción
n-propyl acetate is used as a solvent. It plays an important role in the printing inks industry are flexographic and special screen printing inks. It is widely used in fragrances and as a flavor additive due to its odor. It acts as a good solvent for cellulose nitrate, acrylates, alkyd resins, rosin, plasticizers, waxes, oils and fats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El acetato de n-propilo se utiliza como disolvente. Desempeña un papel importante en el sector de las tintas de impresión son las tintas flexográficas y las tintas especiales de impresión en pantalla. Se utiliza mucho en fragancias y como aditivo del sabor debido a su olor. Actúa como un buen disolvente para el nitrato de celulosa, acrilatos, resinas alquídicas, resina, plastificantes, ceras, aceites y grasas.
Solubilidad
Miscible con alcoholes, cetonas, aldehídos, éteres, glicoles y éteres de glicol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
El acetato de n-propilo se utiliza como disolvente. Desempeña un papel importante en el sector de las tintas de impresión son las tintas flexográficas y las tintas especiales de impresión en pantalla. Se utiliza mucho en fragancias y como aditivo del sabor debido a su olor. Actúa como un buen disolvente para el nitrato de celulosa, acrilatos, resinas alquídicas, resina, plastificantes, ceras, aceites y grasas.
Solubilidad
Miscible con alcoholes, cetonas, aldehídos, éteres, glicoles y éteres de glicol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Propyl acetate |
Punto de fusión | -92°C |
Densidad | 0.887 |
Punto de ebullición | 99°C to 102°C |
Temperatura de inflamación | 14°C (57°F) |
Olor | Fruit-like |
Fórmula lineal | CH3CO2CH2CH2CH3 |
Índice de refracción | 1.384 |
Cantidad | 1000 mL |
Número UN | UN1276 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'