missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexanoato de n-propilo, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Propyl hexanoate |
Punto de fusión | -69°C |
Densidad | 0.876 |
Punto de ebullición | 187°C |
Temperatura de inflamación | 52°C (126°F) |
Olor | Fruit-like |
Fórmula lineal | CH3(CH2)4CO2CH2CH2CH3 |
Índice de refracción | 1.412 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3272 |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido