Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de PVC de plástico transparente Nalgene™ 180, 5/16 x 1/2
Descripción
Realice una amplia variedad de aplicaciones con el tubo de plástico PVC transparente Thermo Scientific™ Nalgene™ 180, que resiste el endurecimiento y la decoloración de una gran gama de productos químicos. Fabricado con resinas y plastificadores especiales de la máxima calidad, este tubo está disponible en cajas de 50, 100, 250 y 500'. Cumple con la enmienda de aditivos alimentarios de la Ley federal sobre alimentación, medicamentos y cosméticos de EE. UU., así como con las normas de la USDA y la clase VI de la Farmacopea Estadounidense para materiales de plástico.
- Este tubo transparente, esterilizable en autoclave y apto para laboratorio cumple las normativas de pureza y calidad, y está fabricados con resinas y plastificadores de la máxima calidad.
- Resiste el endurecimiento y la decoloración de una amplia gama de sustancias químicas; ofrece estabilidad dimensional.
- Equivalente al tubo Tygon™ R-3603
- Marcado con D.I. y conformidad normativa, así como a intervalos de 30,48 cm (12 pulgadas) para facilitar la identificación y la medición (salvo las excepciones que se señalan a continuación)
- Dureza de durómetro Shore A, 55
- Esterilizable en autoclave/transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Material is Food-Grade and complies with USP VI and USDA regulations. |
| Diámetro interior (imperial) | 5/16 in |
| Material | PVC |
| Diámetro exterior (imperial) | 7/16 in |
| Longitud global (imperial) | 50 ft |
| Grosor (imperial) | 1/16 in. |
| Cantidad de embalaje | 1 piece of tubing 10 ft in length |
| Presión máxima | 30 psig at 73°F (23°C), 15psig at 125°F (52°C) |
No está destinado al uso médico. Los tubos de PVC Nalgene 180 y 980 contienen DEHP [di (2-etilhexil)] ftalato, un plastificador de uso común. La agencia de protección medioambiental de California ha reconocido que este producto químico produce cáncer o toxicidad reproductiva.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.