missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Whirl-Pak™ Bolsas para muestras estándar Whirl-Pak™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17109800 Tienda Whirl-Pak Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12,5 x 6,5 cm
12,5 x 7,5 cm
18,5 x 7,5 cm
18,5 x 7,5cm
18 x 9,5 cm
19 x 13 cm
23 x 11,5 cm
23 x 11,5cm
23 x 15 cm
23 x 15cm
30,5 x 12,5 cm
30 x 19cm
38 x 12,5 cm
38 x 15 cm
38 x 19 cm
Grosor (imperial):
2,25 mil
2,5 mil
3 mil
4 mil
Capacidad (imperial):
1 oz
2 oz
4 oz
7 oz
13 oz
18 oz
24 oz
27 oz
36 oz
42 oz
55 oz
69 oz
Tipo de producto:
Bolsa de muestra
Bolsa de muestreo con zona de etiquetado
Bolsa para muestras
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 10000
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) Grosor (imperial) Capacidad (imperial) Tipo de producto unitSize
17109800 18,5 x 7,5 cm 2,25 mil 4 oz Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
11771664 12,5 x 7,5 cm 2,25 mil 2 oz Bolsa para muestras paquete de 500
11701973 18,5 x 7,5 cm 2,25 mil 4 oz Bolsa para muestras 500 PCS
11781664 18 x 9,5 cm 3 mil 7 oz Bolsa para muestras paquete de 500
11791664 19 x 13 cm 3 mil 13 oz Bolsa de muestra paquete de 500
11785714 23 x 11,5 cm 2,5 mil 18 oz Bolsa para muestras 500 PCS
11775774 23 x 15 cm 3 mil 24 oz Bolsa para muestras 500 PCS
11701674 23 x 15 cm 4 mil 24 oz Bolsa para muestras paquete de 500
11741684 30,5 x 12,5 cm 3 mil 27 oz Bolsa para muestras paquete de 500
11786508 38 x 12,5 cm 3 mil 36 oz Bolsa para muestras paquete de 500
11791963 38 x 15 cm 3 mil 42 oz Bolsa para muestras paquete de 500
11707093 38 x 19 cm 3 mil 69 oz Bolsa para muestras paquete de 500
11776965 12,5 x 6,5 cm 2,25 mil 1 oz Bolsa para muestras paquete de 500
11781963 12,5 x 7,5 cm 2,25 mil 2 oz Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
11735804 18,5 x 7,5cm 2,25 mil 4 oz Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
11771963 23 x 11,5cm 2,5 mil 18 oz Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
11761684 23 x 15 cm 4 mil 24 oz Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
11771684 23 x 15cm 3 mil 24 oz Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
11734834 30,5 x 12,5 cm 3 mil 27 oz Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
11751684 30 x 19cm 4 mil 55 oz Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 500
30286575 18,5 x 7,5 cm 2,25 mil 4 oz Bolsa de muestreo con zona de etiquetado paquete de 10000
21 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17109800

Marca: Whirl-Pak™ B01339WA

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Las bolsas de muestras estándar Whirl-Pak cuentan con lengüetas a prueba de perforaciones para proteger contra daños debido a la protrusión del extremo del cable y los cierres a prueba de fugas. Ideal para el muestreo y análisis de productos en los mercados de alimentos y bebidas, lácteos, agua, médicos, veterinarios, ambientales, de suelos e industriales.

Cuentan con lengüetas a prueba de perforaciones para ofrecer protección contra daños debido a la parte saliente del extremo del cable. Las bolsas fáciles de cerrar Nasco™ Whirl-Pak™ son ideales para el muestreo y el análisis de productos.

  • Bolsas de polietileno transparentes
  • Girando o doblando la bolsa tres veces y asegurándola con las pestañas de cierre, se crea un recipiente de muestreo a prueba de fugas.
  • Esterilización con gas, con documentación disponible
  • Las pestañas ayudan a evitar la contaminación por el contacto con los dedos al abrir
  • Las bolsas de escritura tienen un área compatible con bolígrafo o lápiz
  • Las bolsas pueden congelarse a cualquier temperatura, incluida la del nitrógeno líquido; es necesaria una manipulación cuidadosa después de la congelación
  • Grosor de 0,057 a 0,10 mm (2,25 a 4 mil)
  • Sin ARNasa, ADNasa, pirógenos y BPH
  • Cumpla con los requisitos normativos e industriales de la EPA, la FDA, el HACCP y el USDA
  • Las bolsas no deben usarse a temperaturas superiores a 82 °C

Especificaciones

Descripción Estilo de escritura
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 4 oz
Capacidad (métrico) 118 mL
Certificaciones/conformidad ISO9001, ISO13485
Tipo de tapón Pestaña de cierre
Color Transparente, con código de color amarillo
Desechables
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de campo para pruebas de laboratorio
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 0,057 mm
N.° por paquete 500/Pk.
Embalaje exterior Cardboard
Embalaje interior de protección Plastic
Cantidad 500/paquete
Método de esterilización Ethylene Oxide Gas
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to +180°F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C to +82°C
Grosor (imperial) 2,25 mil
Dimensiones (L x An) 18,5 x 7,5 cm
Longitud (imperial) 7,25 in
Longitud (métrico) 18,5 cm
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 7,5 cm
Tipo de producto Bolsa de muestreo con zona de etiquetado
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.