missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Guantes industriales de peso alto Suregrip de látex de caucho natural
Click to view available options
Tamaño:
7.5
8.5
9.5
10.5
Descripción
Guantes de goma resistentes a productos químicos Suregrip, EPI Categoría III
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN374, EN388:3110, EN420 |
Coating Material | Látex de caucho natural |
Color | Amarillo |
Latex Free | Sí |
Material | Látex de caucho |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 7.5 |
Grosor (métrico) | 1.5 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para laboratorios de química, electrónica y áreas de preproducción |
Estilo de puño de los guantes | Con reborde, largo |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'