missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher F
Click to view available options
Volumen (métrico):
12 kg
Tamaño de la unidad:
12 Kg
Descripción
- Detergente alcalino, concentrado líquido
- Neodisher LaboClean F se usa para la limpieza en la desinfección de lavadoras
- Sin fosfatos ni surfactantes
- Elimina las residuos de aceite, parafina, resina y colorantes orgánicos
- Dosis de 2 a 5 ml/l
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Neodisher F |
| Formulario | Polvo |
| pH | Desde 12,6 hasta 13 |
| Esterilidad | No estéril |
| Composición | Metasilicato de sodio pentahidrato, carbonato de sodio, hidróxido de sodio, policarboxilatos |
| Concentración | De 2 a 5 g/L |
| Descripción | 280 x 270 mm |
| filtradas por | Con filtro |
| Volumen (métrico) | 12 kg |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- neodisher LaboClean F
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodiumhydroxide
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido