Learn More
Cloruro de neopentilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Neopentyl chloride is a substrate used for quantum mechanics calculations on LinB to study about active site conformations and protonation states for catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de neopentilo es un sustrato que se utiliza en los cálculos de mecánica cuántica sobre LinB para estudiar las conformaciones de sitio activo y los estados de protonación para la catálisis.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y metales alcalinos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neopentyl chloride |
| Punto de fusión | -20°C |
| Densidad | 0.868 |
| Punto de ebullición | 83°C to 84°C |
| Temperatura de inflamación | −8°C (17°F) |
| Olor | Sweet |
| Fórmula lineal | (CH3)3CCH2Cl |
| Índice de refracción | 1.4039 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1107 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Neopentyl chloride
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- MIXTURE LIST-Contém: Neopentyl chloride
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.