missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ North™ NorthFlex Cold Grip™ PVC-Coated Polyamide Insulated Gloves
Click to view available options
Tamaño:
L
XL
Descripción
- Guantes aislantes de gran peso sin sacrificar la comodidad y la destreza
- El hilo de poliamida reduce las pelusas para las aplicaciones sensibles
- El revestimiento de PVC negro cubre la palma y los dedos para mejorar la capacidad de agarre
- La tecnología hidropelente repele los líquidos para proporcionar un agarre seco y firme
- Ideales para manipular piezas húmedas, aceitosas o grasientas en condiciones de frío
- Recomendados para temperaturas de hasta -26 °C (-15 °F)
- Lavable
Especificaciones
Especificaciones
Coating Material | PVC |
Color | Negro |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Hand | Específico |
Material | Poliamida |
Tamaño | XL |
Para utilizar con (aplicación) | Construcción, logística y mantenimiento |
Guantes con puño de color | Azul |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Material de revestimiento | Aislamiento sintético |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'