missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ North™ NorthFlex Cold Grip™ PVC-Coated Polyamide Insulated Gloves
Cold Grip™ Gloves provide workers with comfort and enhanced grip capabilities, while also offering protection from temperatures as low as -26°C (-15°F).
165.00€ - 325.00€
Especificaciones
Coating Material | PVC |
---|---|
Color | Negro |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Hand | Específico |
Material | Poliamida |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15565006
|
Honeywell™ North™
NF11HD/9L |
Grande |
165.00€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15545006
|
Honeywell™ North™
NF11HD/10XL |
XL |
325.00€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Heavyweight insulated gloves without sacrificing comfort and dexterity
- Polyamide yarn reduces linting for the sensitive applications
- Black PVC coating covers the palm and fingers for enhanced grip capabilities
- Hydropellent Technology repels liquids to provide a dry, firm grip
- Ideal for handling damp, oily, or greasy parts in cold conditions
- Recommended for temperatures down to -26°C (-15°F)
- Launderable
Especificaciones
PVC | |
Totalmente texturizados | |
Poliamida | |
Azul | |
Aislamiento sintético | |
-15 °F | |
7 |
Negro | |
Específico | |
Construcción, logística y mantenimiento | |
Tejido | |
NF11HD | |
-26 °C |