missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Adaptador de NPT macho para manguera dentada
De montaje fácil y rápido
21.15€ - 32.45€
Especificaciones
Descripción | Púa × NTP(macho) |
---|---|
Material | Polipropileno |
Método de esterilización | Óxido de etileno y gamma |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15365696
|
Masterflex™
40610-51 |
NPT de 19,05 mm (3/4 pulgadas) para DI de 19,05 mm (3/4 pulgadas) |
21.15€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13457426
|
Masterflex™
40610-38 |
NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas) para DI de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
32.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Disponibles en diversos materiales y configuraciones.
- Adapta una rosca NPT macho a una manguera dentada.
Especificaciones
Púa × NTP(macho) | |
Polipropileno | |
Óxido de etileno y gamma |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto