missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ Columna HPLC de modo mixto PSDVB GPC, 10 μm, 7,7 mm x 300 mm
Formato de columna: columna de análisis; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: SEC y GPC
Marca: Macherey-Nagel™ 719411
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Polímero | |
Polímero | |
Cromatografía de exclusión (SEC) o cromatografía de permeación en gel (GPC) | |
2175 psi (150 bar) | |
Esférica | |
100 Å | |
tolueno | |
150 °C | |
PSDVB (poliestireno-divinilbenceno) | |
No | |
Columna para GPC |
Columna de análisis | |
7,7 mm | |
300 mm | |
tolueno | |
10 μm | |
1 unidad | |
350 m²/g | |
PSDVB (poliestireno-divinilbenceno) | |
Modo mixto | |
Exclusión por tamaño y permeación en gel | |
SEC y GPC |