missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Nucleogel™ Columna HPLC de modo mixto PSDVB GPC, 10 μm, 7,7 mm x 300 mm

Formato de columna: Columna de análisis; Tamaño de poro: 500 Å; fase de columna: SEC y GPC

Marca:  Macherey-Nagel™ 719412

Código de producto. 10526141

  • 2305.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Polímero
Polímero
Cromatografía de exclusión (SEC) o cromatografía de permeación en gel (GPC)
2175 psi (150 bar)
Esférica
500Å
tolueno
150 °C
PSDVB (poliestireno divinilbenceno)
No
Columna para GPC
Columna de análisis
7,7 mm
300 mm
tolueno
10 μm
1 unidad
35 m²/g
PSDVB (poliestireno divinilbenceno)
Modo mixto
Exclusión por tamaño y permeación en gel
SEC y GPC
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales