missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Yeast for the isolation of genomic DNA from yeast
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
50 reacciones
Descripción
- Lisis optimizado con tubos de microesferas MN tipo C
- Hasta 100 mg de entrada de muestra
- Alta producción de ADN genómico
Especificaciones
Especificaciones
| Cepa bacteriana o de levadura | Cepa de levadura |
| Tipo de célula | Varias especies de levadura incluyendo Saccharomyces cerevisiae, Schizosachharomyces pombe y Pichia pastoris |
| Tipo de esfera | Tubos de microesferas MN tipo C |
| Capacidad | 60 µg |
| Tipo de columna | Minicolumna de centrifugación |
| Contenido y almacenamiento | De 18 °C a 25 °C |
| Descripción | Aislamiento de ADN total de levadura y hongos |
| Método de detección | Tecnología de membrana de sílice |
| Formato | Minicolumna de centrifugación |
| Isolation Technology | Tecnología de membrana de sílice con tubos de microesferas para la interrupción mecánica |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- NucleoSpin DNA Yeast
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 1-dodecylpyridiniumchloride, guanidiniumthiocyanate, proteinase K, guanidine hydrochloride, 2-propa
Solo para uso en investigación
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido