missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Nylon Manifold, 4 outlets
Expand your flow and line capacity
Marca: Cole-Parmer™ 31522-39
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con nailon para aplicaciones económicas generales.
- Ofrecen una buena compatibilidad química.
- Disponibles en diversas configuraciones para adecuarse a una amplia gama de aplicaciones.
Especificaciones
Colector de nailon, 4 salidas | |
34,03 mm (4-1/8 pulgadas) | |
-60 °F | |
3/8 pulg | |
NPT(F) de 1/4 pulg | |
1,25 in | |
1,25 in | |
180 °F |
Nailon | |
10,48 cm | |
- 54 °C | |
NPT(F) de 3/8 pulg | |
3,18 cm | |
3,18 cm | |
200 psi | |
de 82 °C |