missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
o-Tolualdehído, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | o-Tolualdehyde |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | -35°C |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.0390g/mL |
Punto de ebullición | 199°C to 200°C |
Temperatura de inflamación | 67°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- o-Tolualdehyde, stabilized
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'