missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn OIML Class E2 Weight Set, Plastic Case

Código de producto. 17311903
Encompass_Preferred
Click to view available options
Peso (métrico):
1 a 200 g
1 a 500 g
De 1 a 100 g
De 1 a 50 g
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 5 kg
De 1 mg a 1 kg
De 1 g a 2 kg
De 1 mg a 100 g
De 1 mg a 200 g
De 1 mg a 2 kg
De 1 mg a 500 g
De 1 mg a 50 g
De 1 mg a 5 kg
Tamaño de la unidad:
1 set
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17311903

Marca: Kern Sohn 313054

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Weight set constructed of polished stainless steel and housed in a plastic case.

  • Set of weights
  • Polished stainless steel
  • Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic case

Especificaciones

Clasificación E2
Material Acero inoxidable
Material del envase Plástico
Peso (métrico) De 1 mg a 500 g
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado