missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn OIML Class E2 Weight Set, Plastic Case
Click to view available options
Peso (métrico):
1 a 200 g
1 a 500 g
De 1 a 100 g
De 1 a 50 g
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 5 kg
De 1 mg a 1 kg
De 1 g a 2 kg
De 1 mg a 100 g
De 1 mg a 200 g
De 1 mg a 2 kg
De 1 mg a 500 g
De 1 mg a 50 g
De 1 mg a 5 kg
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- Set of weights
- Polished stainless steel
- Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic case
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | E2 |
| Material | Acero inoxidable |
| Material del envase | Plástico |
| Peso (métrico) | De 1 mg a 1 kg |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido