missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn OIML Class F Weight Safety Set
Click to view available options
Peso (métrico):
10, 100 g
10, 200 g
100, 2000 g
20, 200 g
20, 500 g
200, 10 g
200, 2000 g
5, 100 g
5, 50 g
50, 1000 g
Clasificación:
F1
F2
F2, F1
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Descripción
- These KERN Safety Sets each contain one test weight for testing the sensitivity, i.e. the correct adjustment of your balance as well as a small test weight to test the lower end of the weighing range, the so-called minimum sample weight
- As an option, the KERN Safety Set has space for another test weight, for testing your balance at a weight which is relevant for you
- Useful accessories which have been selected to suit that particular KERN Safety Set, such as, for example, special gloves, tweezers, weight grips, brushes, etc. will assist you in handling your test weights properly
- Stored in the practical protective case next to your balance, you can check and ensure the high precision of your balance at any time
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | F2 |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 50, 1000 g |
| Incluye | Caja protectora |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido