missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn OIML Class F1 Knob Test Weight

Código de producto. 17312093
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
500 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17312093 20 g cada uno
17372083 1 g cada uno
17382083 2 g cada uno
17392083 5 g cada uno
17302093 10 g cada uno
17322093 50 g cada uno
17332093 100 g cada uno
17342093 200 g cada uno
17352093 500 kg cada uno
17362093 1 kg cada uno
17372093 2 kg cada uno
17382093 5 kg cada uno
17392093 10 kg cada uno
17302103 20 kg cada uno
17312103 50 kg cada uno
15 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17312093

Marca: Kern Sohn 32705

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Single test weight constructed of stainless steel.

  • Knob shape
  • Polished stainless steel

Especificaciones

Clasificación F1
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 20 g
Tolerancia ± 0.25 mg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.