missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 Knob Test Weight
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
500 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Knob shape
- Polished stainless steel
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | F1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 500 kg |
| Tolerancia | ± 2.5 mg |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido