missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase F1 de OIML sin certificado
Pesas de calibración pulidas no magnetizables. La pesa con perilla de clase F1 de OIML de Sartorius™ sin certificado está fabricada en acero especial y se suministra en una caja de plástico.
Marca: Sartorius™ YCW613-AC-00
274.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- No magnetizable
- Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
- Fabricada en acero inoxidable especial con una densidad de 7950 kg/m3
- Cumple con la recomendación internacional R111-1 de OIML

Especificaciones
Pesa de línea de comprobación | |
Acero inoxidable especial | |
1 kg |
OIML Clase F1 | |
7.950kg/m3 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase F1 de OIML sin certificado > Masa: 1 kg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido