missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitritex™ Guantes de nitrilo blancos y extralargos Omega Nerva™
Protección adicional hasta el codo.Los guantes de nitrilo blancos y extralargos Nitritex™ Omega Nerva™ son guantes no estériles y ambidiestros. Se suministran en una caja dispensadora de fácil extracción y son ideales para su uso en los departamentos de CSS y para la manipulación de productos químicos peligrosos en un laboratorio.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma sobre guantes EN 420:2003 y EN 374 (apartados 1, 2 y 3:2003) |
---|---|
Clasificación | Guante de uso médico de clase I y Cat. 3 PPE |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Con textura |
Descripción
- Longitud adicional (400 mm) para proteger todo el antebrazo
- Resistentes a una amplia gama de productos químicos
- Superficie texturizada para mejorar el agarre
- Sin polvo ni látex
- Caja dispensadora de extracción fácil con 100 guantes
Especificaciones
Norma sobre guantes EN 420:2003 y EN 374 (apartados 1, 2 y 3:2003) | |
Blanco | |
Con textura | |
Sí | |
Sin talco | |
No estéril | |
Con reborde/enrollado | |
Caja dispensadora | |
Una amplia gama de productos químicos | |
16 pulg |
Guante de uso médico de clase I y Cat. 3 PPE | |
Sí | |
Ambidiestro | |
Nitrilo | |
Guantes de exploración | |
Departamentos de CSS y laboratorios en los que se manipulan productos químicos peligrosos | |
Omega Nerva | |
AQL 1.5 | |
ONAB | |
400 mm |