missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Specac™ Omni-Cell™ CaF2 Sealed Window Unit 0.05mm

Código de producto. 15209897
Encompass_Preferred
Click to view available options
Tipo:
Unidad de CaF2 con ventana sellada Omni-Cell de 0,05 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15209897

Marca: Specac™ GS01922

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Permanently sealed Omni-Cell GS01800 with CaF2 rectangular windows and 0.05mm thickness lead spacer. Cannot be disassembled. Ideal for volatile liquids, quantitative applications and low viscosity liquids.

Especificaciones

Tipo Unidad de CaF2 con ventana sellada Omni-Cell de 0,05 mm
Descripción 0.05 mm Thickness Lead Spacer
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado