Learn More
Thermo Scientific™ Estándares de conductividad Orion™, soluciones y accesorios
Descripción
Realice prácticamente cualquier análisis electroquímico con los estándares y soluciones de conductividad Thermo Scientific™ Orion™. Elija entre una selección completa de accesorios de conductividad que incluye estándares de conductividad y de TDS (sólidos disueltos totales). Todos los estándares de conductividad son trazables a los materiales de referencia del patrón NIST™.
Estándares de conductividad
- Trazables a los materiales de referencia del patrón NIST.
- Diseño específico para satisfacer todas las necesidades del usuario final, incluidos los estándares DIN y de conformidad de uso en laboratorios.
- Las tablas de temperaturas de los estándares de conductividad están programadas en el software del medidor Thermo Scientific Orion para utilizarlas con la función de calibración automática.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Patrón de conductividad |
| Envase | Frasco |
| Trazabilidad según el NIST | Sí |
| Conductividad | 12.9 mS/cm |
| Concentración | 7230 ppm como NaCl |
| Color | Transparente |
| pH | 4.75 to 7.75 |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH Orion |
| Solubilidad | Soluble |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.