missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Discos para antibiograma con quinupristina/dalfopristina Oxoid™
Descripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de antibiograma (AST) junto con discos para antibiogramas con quinupristina/dalfopristina Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Son fáciles de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.
La difusión en disco no solo clasifica los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad < 2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
La difusión en disco no solo clasifica los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
- Nivel de inóculo
- Presencia de contaminación
- Virus mutantes resistentes
- Actividad beta-lactamasa
- Antagonismo y sinergia entre antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad < 2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Agentes antimicrobianos | Quinupristina/dalfopristina |
| Certificaciones/conformidad | Cumple con las directrices CLSI, BSAC, EUCAST, SFM |
| Concentración | 15µg |
| Descripción | Discos para antibiograma con quinupristina/dalfopristina Oxoid |
| Código de antibiótico | Una vez al día |
| Tipo de producto | Discos para antibiogramas |
| Tipo de prueba | Sensibilidad antimicrobiana |
| N.° por paquete | 5 cartuchos/paq. |
| Tipo de empaquetado | 50 discos/cartucho |
| Cantidad | 50 discos/cartucho |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?