missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ Tubo de flujo directo de oxígeno

Código de producto. 11778288
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
16,5/ l/min
250 mL/min
300 mL/min
4/ l/min
5/ l/min
500 mL/min
50 mL/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal de aire unitSize
11778288 250 mL/min cada uno
11822440 4/ l/min cada uno
11802440 500 mL/min cada uno
11892430 300 mL/min cada uno
11882430 50 mL/min cada uno
11728298 16,5/ l/min cada uno
11708298 5/ l/min cada uno
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11778288

Marca: Aalborg™ FT06202STVN

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El tubo de flujo directo de oxígeno Aalborg™ completa un caudalímetro, que se utiliza en sistemas de líquidos para indicar el caudal del líquido.

  • Los tubos de lectura directa son sencillos.
  • La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
  • La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
  • Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.

Especificaciones

Tipo Tubo de flujo directo de oxígeno
Anchura (métrico) 150 mm
Caudal de aire 250 mL/min
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.