Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas industrial i3300 para la UE
La impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i3300 puede imprimir una amplia gama de señales y etiquetas en monocolor, incluidas etiquetas para identificar cables, productos, muestras de laboratorio e instalaciones.
Marca: Brady™ 149553
Detalles adicionales : Peso : 7.00000kg
Descripción
Esta impresora de etiquetas industriales de volumen medio es ideal para su identificación en todas sus instalaciones, incluyendo todo, desde cables y paneles hasta etiquetas de seguridad e instalaciones.
- La tecnología de impresión inteligente permite que la impresora imprima en la primera etiqueta, incluso en fundas y etiquetas pequeñas
- Los rollos de etiquetas y las cintas a prueba de fallos encajan en su lugar en 20 segundos
- Imprime en más de 825 piezas y 70 opciones de material para la identificación en toda la planta
- Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico Brady™ para concertar una cita telefónica gratuita
- Incluye teclado QWERTY
Especificaciones
Pantalla táctil LCD a color | |
9 in | |
9,5 in | |
12 in | |
No esterilizable en autoclave | |
Impresora i3300, cable de alimentación de la UE, paquete Brady™ Workstation Basic, cable USB, CD del producto, kit de limpieza, guía de inicio rápido impresa | |
512 MB de RAM, 195 MB de memoria flash IFFS | |
101,6 mm/s | |
Ethernet, USB, USB 2.0 | |
De 10 °C a 40 °C | |
5,2 kg | |
1 año |
Transferencia térmica | |
229 mm | |
241 mm | |
305 mm | |
monocromo/a | |
Búlgaro, Francés, Alemán, Croata, Italian, Danés, Polaco, Portugués, Estonio, Finlandés, Spanish, Chino (Tradicional), Sueco, Turco, Chino (simplificado), Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Estonio, Finlandés | |
i3300 | |
300 ppp | |
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, servidores Windows™ 2012, 2012 R2 y 2016 | |
11,5 lb | |
Placa de circuitos y etiquetado de códigos de barras, etiquetado de componentes, identificación general | |
110/240 V |