missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Particle-Certified Glass Containers

Código de producto. 16875781
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 mL
125 mL
250 mL
500 ml
500 mL
1000 mL
2500 mL
4000 mL
Tipo de producto:
Boston Round Bottle
Packer Bottle
Recipiente
Sample Jar
Color:
Transparente
Ámbar
N.º por caja:
4
12
24
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Proteja la calidad de sus productos o muestras de laboratorio en entornos de salas limpias con los recipientes de vidrio con certificado para partículas.

Proteja la calidad de sus productos o muestras de laboratorio.Los recipientes de vidrio con certificado para partículas Thermo Scientific™ están probados para cumplir con los criterios de un nivel bajo de partículas y disponen de un certificado que así lo confirma. Están montados de modo que contienen solo 5 partículas por mililitro >0,5 micrómetros.Gran variedad de recipientes estándar con certificado para partículas disponibles.También ofrecemos limpieza personalizada por encargo de recipientes no estándar.

Características principales:

  • Vidrio de clase 100/10.
  • Con cada envío se incluye un certificado de análisis.
  • Disponibles en formato transparente o ámbar.
  • Montado con tapones de polipropileno antiderrames con revestimientos de PTFE químicamente inerte que no contienen adhesivos.
  • Los frascos individuales vienen envasados en dos bolsas para mantener su integridad hasta el momento de uso.
  • Los bidones de 4 l son aptos para transporte de materiales peligrosos en conjunto con un embalaje combinado.

Recomendado para:
Aplicaciones con niveles bajos de partículas

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad 16 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Transparente
Descripción Tarro de vidrio transparente de boca ancha con tapón de polipropileno
Diámetro (imperial) 3,5 in
Material Vidrio
N.º por caja 12
Boca Ancha
Altura (métrico) 98,4 mm
Tipo de producto Sample Jar
Altura (imperial) 3,875 in
Revestimiento del tapón PTFE
Material del cierre Polipropileno, bajo desprendimiento
Tamaño del tapón 89-400 mm
Diámetro (métrico) 90mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado