Learn More
3M™ Peltor™ Orejeras para niños H510AK
Las orejeras 3M™ Peltor™ para niños H510AK son nuestros protectores auditivos en verde neón para los usuarios más jóvenes, incluidos los niños de más de 5 años. Son ligeras y tienen un acolchado amplio fácil de sustituir, y además mejoran la comodidad y la facilidad de uso. Incluyen copas de perfil bajo y un diseño de diadema metálica.
Marca: 3M™ 7100141471
201.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.19500kg
Descripción
- Disfruta en familia de conciertos, festivales, fuegos artificiales, deportes de motor y actividades al aire libre de forma segura sabiendo que la capacidad auditiva de tus hijos está protegida con las orejeras 3M™ Peltor™ para niños H510AK.
- Nuestros auriculares de color verde neón, brillantes y llamativos, solo están disponibles en la versión con diadema y ofrecen una protección de hasta 27 dB. Se pueden usar en niveles de ruido comprendidos entre 87 y 98 dB.
- Estos productos están especialmente diseñados para los usuarios más jóvenes mayores de 5 años, con acolchado ancho y blando, que ayuda a reducir la presión alrededor de las orejas y a mejorar la comodidad y la facilidad de uso, además de reducir la acumulación de calor. El acolchado y los insertos reemplazables ayudan a mantenerlos limpios y son fáciles de sustituir.
- Con sus copas de perfil bajo y su diseño de diadema metálica, estas orejeras son ligeras y reutilizables.
Especificaciones
87 to 98 dB | |
Reusable | |
Black | |
Over-the-head |
No | |
Yes | |
No | |
No |