missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ PFA Threaded Reducing Bushing

Threaded fittings offer more permanent installation

Marca:  Cole-Parmer™ 06546-08

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11720409

  • 96.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • El PFA químicamente inerte es capaz de soportar la mayoría de los productos químicos agresivos
  • Casquillo reductor con rosca
  • Elija el tamaño y el material que mejor se adapte a sus necesidades
  • Utilícelo con nuestros tubos rígidos para aplicaciones de alta presión
Especificaciones

Especificaciones

Casquillo reductor con rosca
Esterilizable en autoclave
1/4 in
Autoclave u óxido de etileno
Translúcido
Conexión NPT(macho) × NPT(hembra)
PFA
1/2 pulg
NPTM de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × NPTF de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales