missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schmidlin™ PG Plus FID Tower H2 and Zero Air Generator

Código de producto. 17718889
Encompass_Preferred
Click to view available options
Caudal:
100 mL/min
250 ml/min.
500 ml/min
Vataje:
65 W
115 W
180 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17718889

Marca: Schmidlin™ DBFTHG500EU

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This dual gas generator produces a continuous supply of high purity hydrogen and zero air.

  • Increase efficiency and improve performance
  • On-demand supply 24/7
  • Zero air <0.1 ppm
  • THC Pressure: 11 barg (160 psig)
  • Permeation membrane drying system
  • USB connectivity
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications

Especificaciones

Fondo (métrico) 58 cm
Caudal 500 ml/min
Altura (métrico) 49 cm
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. 35°C
Presión de salida 11 bar
Anchura (imperial) 55 in.
Anchura (métrico) 140 cm
Conexiones Outlet: 1/8 in.
Requisitos eléctricos 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Pureza del nitrógeno >99.9996%
Vataje 180 W
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado